Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3MGT-420-15/GT3 GATES Zahnriemen, Powergrip GT3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3MGT-420-15/GT3 GATES Zahnriemen, Powergrip GT3
3MGT-420-15/GT3 GATES Zahnriemen, Powergrip GT3
Artikel-Nr.:
     2302-A00179980
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     3MGT-420-15/GT3
EAN/GTIN:
     5414465315619
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Zahnflachriemen, POWERGRIP® GT3, Profil 3MGT.
Weitere Informationen:
Aussenlänge in mm:
420
Baureihe:
Gates PowerGrip® GT®3
Breite in mm:
15
eClass51:
23170205
eClass61:
23170205
eClass71:
23170205
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis +100°C
Höhe in mm:
2,41
Kurzbezeichnung:
Zahnriemen, metrisch
Länge in mm:
420
Profil:
3MGT
Teilung in mm:
3
Werkstoff:
Neoprene
Wirklänge in mm:
420
Zähne (Z):
140
Weitere Suchbegriffe: synchronriemen gates, zahnflachriemen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49
Frei Haus
ab € 9,64*
€ 12,04*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 12,7572*
€ 18,2872*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,2872*
€ 21,7618
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,1972*
€ 21,6547
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,8372*
€ 20,0363
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,1872*
€ 19,2628
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,7372*
€ 18,7273
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,7572*
€ 15,1811
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.