Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QJ 332 N2MA/C3 SKF Vierpunktlager Haltenuten, Massivkäfig Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QJ 332 N2MA/C3 SKF Vierpunktlager Haltenuten, Massivkäfig Messing
QJ 332 N2MA/C3 SKF Vierpunktlager Haltenuten, Massivkäfig Messing
QJ 332 N2MA/C3 SKF Vierpunktlager Haltenuten, Massivkäfig Messing
Artikel-Nr.:
     2302-A00174171
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     QJ 332 N2MA/C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vierpunktlager
vierpunktlager skf
vierpunktlager
Vierpunktlager, Baureihe QJ3..-N2, mit zwei um 180° versetzte Haltenuten im Außenring, Massivkäfig aus Messing.
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
340
Baureihe:
QJ3..
Breite in mm:
68
eClass51:
23050805
eClass61:
23050803
eClass71:
23050803
Innendurchmesser in mm:
160
Käfig:
MA
Kurzbezeichnung:
Vierpunktlager, Haltenuten
Lagerluft:
C3
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.632,58*
€ 1.704,96*
Frei Haus
ab € 1.647,32*
€ 1.713,34*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 1.684,38*
€ 1.755,28*
6 Tage
2
€ 10,00*
ab € 1.682,94*
€ 1.755,28*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 2.037,5626*
€ 2.114,9626*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.114,9626*
€ 2.516,8055
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.094,0526*
€ 2.491,9226
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.056,8526*
€ 2.447,6546
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.037,5626*
€ 2.424,6995
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.