| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00166809 Herst.-Nr.: PERMA-101509 EAN/GTIN: 4061201008949 |
| |
|
| | |
| perma Schlauchanschluss M6a für Schlauch aØ 6 mm gerade, Material: Messing vernickelt. Weitere Informationen: | | Ausführung: | gerade | eClass51: | 23061090 | eClass61: | 23061090 | eClass71: | 23061090 | Kurzbezeichnung: | Schlauchanschluss M6a für Schlauch aØ 6 mm | Werkstoff: | Messing vernickelt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 4,64* | € 5,55* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,62* | € 6,64* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,0486* | € 7,1886* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,08* | € 7,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|