Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS16B-1 CL WA2 (TS) TSUBAKI Federverschlussglied gerade m.Anbauteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS16B-1 CL WA2 (TS) TSUBAKI Federverschlussglied gerade m.Anbauteil
RS16B-1 CL WA2 (TS) TSUBAKI Federverschlussglied gerade m.Anbauteil
RS16B-1 CL WA2 (TS) TSUBAKI Federverschlussglied gerade m.Anbauteil
RS16B-1 CL WA2 (TS) TSUBAKI Federverschlussglied gerade m.Anbauteil
Artikel-Nr.:
     2302-A00161876
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     RS16B-1 CL WA2 (TS)
EAN/GTIN:
     8718472048698
Suchbegriffe:
Federverschlussglied
federverschlussglied
Verbindungsglieder mit Feder, mit Anbauteil, für Rollenkette ISO 606/DIN 8187 simplex/einfach.
Weitere Informationen:
Anbauteil (C):
23,8
Anbauteil (C1):
23,9
Anbauteil (C2):
28,6
Anbauteil (C3):
26
Anbauteil (KW):
25,4
Anbauteil (N):
24,3
Anbauteil (NW):
46
Anbauteil (O):
6,7
Anbauteil (O1):
8,1
Anbauteil (S):
15,2
Anbauteil (S1):
15,9
Anbauteil (X):
37,35
Anbauteil (X1):
39,25
Anbauteil (X2):
34,4
Anbauteil (XS):
34,1
Ausführung:
B-1
Bauform:
TYP E
Bolzendurchmesser (d2) in mm:
8,28
Bolzenlänge (L) in mm:
41,1
Bolzenlänge (L1) in mm:
17,75
Bolzenlänge (L2) in mm:
19,95
Bolzenlänge (L3) in mm:
33,2
Bolzenlänge (L4) in mm:
49,35
DIN-Norm:
ISO 606/DIN 8187
eClass51:
23170406
eClass61:
23170406
eClass71:
23170406
Einheit (XS1):
36,7
Innenbreite (b1) in mm:
17,02
Kurzbezeichnung:
Kettenglied mit Feder, gerade, Anbauteil
Laschenhöhe (H) in mm:
21
Laschenstärke aussen (t) in mm:
3,2
Laschenstärke innen (T) in mm:
4
Rollendurchmesser (d1) in mm:
15,88
Teilung in mm:
25,4
Teilung (Zoll):
1
Werkstoff:
Stahl
UNSPSC131:
31151603
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 5,59*
€ 7,96*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 5,6658*
€ 8,1558*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,1558*
€ 9,7054
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,0658*
€ 9,5983
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,7558*
€ 9,2294
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,4658*
€ 8,8843
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,1258*
€ 8,4797
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,6658*
€ 6,7423
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.