Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS10B-1 NEP CL (TS) TSUBAKI Federverschlussglied NEPTUNE gerade, korro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS10B-1 NEP CL (TS) TSUBAKI Federverschlussglied NEPTUNE gerade, korro
RS10B-1 NEP CL (TS) TSUBAKI Federverschlussglied NEPTUNE gerade, korro
RS10B-1 NEP CL (TS) TSUBAKI Federverschlussglied NEPTUNE gerade, korro
Artikel-Nr.:
     2302-A00160959
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     RS10B-1 NEP CL (TS)
EAN/GTIN:
     8718472782936
Suchbegriffe:
Federverschlussglied
federverschlussglied 10b1
federverschlussglied
federverschlussglied einfach
Verschlussglied, korrosionsbeständig, für Rollenke tte simplex/einfach
Weitere Informationen:
Ausführung:
B-1
Bolzendurchmesser (d2) in mm:
5,08
Bolzenlänge (L) in mm:
20,8
Bolzenlänge (L1) in mm:
9,55
Bolzenlänge (L2) in mm:
11,25
eClass51:
23170403
eClass61:
23170403
eClass71:
23170403
Innenbreite (b1) in mm:
9,65
Kurzbezeichnung:
Verschlussglied, korrosionsbeständig
Laschenhöhe (H) in mm:
14,7
Laschenstärke aussen (t) in mm:
1,5
Laschenstärke innen (T) in mm:
1,5
Rollendurchmesser (d1) in mm:
10,16
Teilung in mm:
15,875
Teilung (Zoll):
5/8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,6279*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,0179*
€ 4,7813
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,7479*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,6279*
€ 4,3172
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,5179*
€ 4,1863
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3079*
€ 3,9364
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,6279*
€ 3,1272
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.