Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS08B-2 NEP CL (TS) TSUBAKI Federverschlussglied NEPTUNE gerade, korro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS08B-2 NEP CL (TS) TSUBAKI Federverschlussglied NEPTUNE gerade, korro
RS08B-2 NEP CL (TS) TSUBAKI Federverschlussglied NEPTUNE gerade, korro
RS08B-2 NEP CL (TS) TSUBAKI Federverschlussglied NEPTUNE gerade, korro
Artikel-Nr.:
     2302-A00157073
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     RS08B-2 NEP CL (TS)
EAN/GTIN:
     8718472782868
Suchbegriffe:
Federverschlussglied
Rollenketten-Verbindungsglied
federverschlussglied 08b-2
rollenketten verbindungsglied
Verschlussglied, korrosionsbeständig, für Rollenke tte duplex/zweifach
Weitere Informationen:
Ausführung:
B-2
Bolzendurchmesser (d2) in mm:
4,45
Bolzenlänge (L) in mm:
34,5
Bolzenlänge (L1) in mm:
15,3
Bolzenlänge (L2) in mm:
16,9
eClass51:
23170403
eClass61:
23170403
eClass71:
23170403
Innenbreite (b1) in mm:
7,75
Kettenabstand (pt) in mm:
13,92
Kurzbezeichnung:
Verschlussglied, korrosionsbeständig
Laschenhöhe (H) in mm:
11,8
Laschenstärke aussen (t) in mm:
1,6
Laschenstärke innen (T) in mm:
1,6
Rollendurchmesser (d1) in mm:
8,51
Teilung in mm:
12,7
Teilung (Zoll):
1/2
Weitere Suchbegriffe: federverschlussglied duplex
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,66*
€ 6,88*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 4,6761*
€ 6,9061*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,9061*
€ 8,2183
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,5161*
€ 7,7542
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,3361*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,0061*
€ 7,1473
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,7361*
€ 6,826
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,6761*
€ 5,5646
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.