Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS10B-1 CL A1 (TS) TSUBAKI Federverschlussglied gerade m.Anbauteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS10B-1 CL A1 (TS) TSUBAKI Federverschlussglied gerade m.Anbauteil
RS10B-1 CL A1 (TS) TSUBAKI Federverschlussglied gerade m.Anbauteil
RS10B-1 CL A1 (TS) TSUBAKI Federverschlussglied gerade m.Anbauteil
RS10B-1 CL A1 (TS) TSUBAKI Federverschlussglied gerade m.Anbauteil
Artikel-Nr.:
     2302-A00154916
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     RS10B-1 CL A1 (TS)
EAN/GTIN:
     8718472047356
Suchbegriffe:
Federverschlussglied
federverschlussglied
Verbindungsglieder mit Feder, mit Anbauteil, für Rollenkette ISO 606/DIN 8187 simplex/einfach.
Weitere Informationen:
Anbauteil (C):
15,9
Anbauteil (C1):
15,9
Anbauteil (C2):
15,9
Anbauteil (C3):
16,6
Anbauteil (KW):
15,9
Anbauteil (N):
12,7
Anbauteil (NW):
30
Anbauteil (O):
5
Anbauteil (O1):
5
Anbauteil (S):
10,2
Anbauteil (S1):
10,2
Anbauteil (X):
22,25
Anbauteil (X1):
22,85
Anbauteil (X2):
20,6
Anbauteil (XS):
22,9
Ausführung:
B-1
Bauform:
TYP E
Bolzendurchmesser (d2) in mm:
5,08
Bolzenlänge (L) in mm:
20,8
Bolzenlänge (L1) in mm:
9,55
Bolzenlänge (L2) in mm:
11,25
Bolzenlänge (L3) in mm:
17,8
Bolzenlänge (L4) in mm:
26,15
DIN-Norm:
ISO 606/DIN 8187
eClass51:
23170406
eClass61:
23170406
eClass71:
23170406
Einheit (XS1):
23,6
Innenbreite (b1) in mm:
9,65
Kurzbezeichnung:
Kettenglied mit Feder, gerade, Anbauteil
Laschenhöhe (H) in mm:
14,7
Laschenstärke aussen (t) in mm:
1,5
Laschenstärke innen (T) in mm:
1,5
Rollendurchmesser (d1) in mm:
10,16
Teilung in mm:
15,875
Teilung (Zoll):
5/8
Werkstoff:
Stahl
UNSPSC131:
31151603
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 2,71*
€ 3,79*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 2,7463*
€ 4,1263*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,1263*
€ 4,9103
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,8463*
€ 4,5771
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,7363*
€ 4,4462
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,6163*
€ 4,3034
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3963*
€ 4,0416
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,7463*
€ 3,2681
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.