Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPZ-1262 Lw RED POWER 3 optibelt Hochleistungs-Schmalkeilriemen SK-RP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPZ-1262 Lw RED POWER 3 optibelt Hochleistungs-Schmalkeilriemen SK-RP
SPZ-1262 Lw RED POWER 3 optibelt Hochleistungs-Schmalkeilriemen SK-RP
Artikel-Nr.:
     2302-A00148645
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     SPZ-1262 Lw RED POWER 3
EAN/GTIN:
     4014486080490
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
Kraftband
Optibelt RED POWER Hochleistungs-Schmalkeilriemen, Profil SPZ, wartungsfrei nach DIN 7753 Teil 1/ ISO 4184 und RMA/MPTA. • S=C Plus, ungemessen satzverwendbar • Wartungsfrei • Rückspannrollen geeignet • Elektrisch leitfähig • Temperaturbereich -30°C bis +100°C
Weitere Informationen:
Aussenlänge in mm:
1.275
Baureihe:
optibelt RED POWER 3
Breite in mm:
9,7
DIN-Norm:
DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184
eClass51:
23170201
eClass61:
23170201
eClass71:
23170201
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis +100°C
Höhe in mm:
8
Innenlänge in mm:
1.224
Kurzbezeichnung:
Hochleistungs-Schmalkeilriemen
Profil:
SPZ
Profilbreite in mm:
9,7
Profilhöhe in mm:
8
Werkstoff:
Chloropren-Mischung / Zugträger Polyester
Wirklänge in mm:
1.262
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 9,58*
€ 11,36*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 9,1825*
€ 13,1825*
23 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 10,27*
€ 14,72*
3 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 10,56*
€ 15,23*
1
€ 3,19*
ab € 10,67*
€ 15,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,1825*
€ 15,6872
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,1225*
€ 15,6158
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,6725*
€ 13,8903
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,9825*
€ 13,0692
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,3225*
€ 12,2838
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,1825*
€ 10,9272
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.