Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS12B-2 SS CL (TS) TSUBAKI Federverschlussglied gerade, Niro, duplex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS12B-2 SS CL (TS) TSUBAKI Federverschlussglied gerade, Niro, duplex
RS12B-2 SS CL (TS) TSUBAKI Federverschlussglied gerade, Niro, duplex
RS12B-2 SS CL (TS) TSUBAKI Federverschlussglied gerade, Niro, duplex
Artikel-Nr.:
     2302-A00147046
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     RS12B-2 SS CL (TS)
EAN/GTIN:
     8718472016734
Suchbegriffe:
Federverschlussglied
Rollenketten-Verbindungsglied
federverschlussglied
Verbindungsglieder mit Feder, korrosionsbeständig, für Rollenkette ISO 606/DIN 8187 duplex/zweifach.
Weitere Informationen:
Ausführung:
B-2
Bauform:
TYP E
Baureihe:
BS-SS Serie
Bolzendurchmesser (d2) in mm:
5,72
Bolzenlänge (L) in mm:
46,1
Bolzenlänge (L1) in mm:
20,9
Bolzenlänge (L2) in mm:
22,7
DIN-Norm:
ISO 606/DIN 8187
eClass51:
23170405
eClass61:
23170405
eClass71:
23170405
Innenbreite (b1) in mm:
11,68
Kettenabstand (pt) in mm:
19,46
Kurzbezeichnung:
Kettenglied mit Feder, gerade, VA
Laschenhöhe (H) in mm:
16,1
Laschenstärke aussen (t) in mm:
1,8
Laschenstärke innen (T) in mm:
1,8
Rollendurchmesser (d1) in mm:
12,07
Teilung in mm:
19,05
Teilung (Zoll):
3/4
Werkstoff:
Edelstahl
UNSPSC131:
31151603
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 13,03*
€ 18,18*
2 Tage
258
1
€ 7,60*
ab € 13,05*
€ 18,39*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 14,1923*
€ 19,8923*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,8923*
€ 23,6718
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,6123*
€ 23,3386
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,6923*
€ 22,2438
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,7923*
€ 21,1728
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,2923*
€ 20,5778
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,1923*
€ 16,8888
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.