Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZRB6X12 INA Zylinderrolle ZRB DIN5402-1, Werkstoff: 1.3505


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZRB6X12 INA Zylinderrolle ZRB DIN5402-1, Werkstoff: 1.3505
Artikel-Nr.:
     2302-A00144395
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     ZRB6X12
EAN/GTIN:
     4054365778018
Suchbegriffe:
Wälzkörper
zylinderrolle wälzkörper
wälzkörper
Zylinderrollen ZRB, DIN5402-1, Werkstoff 1.3505
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
6
Baureihe:
ZRB..
Breite in mm:
12
Durchmesser in mm:
6
eClass71:
23059102
Kurzbezeichnung:
Zylinderolle ZRB..
Länge in mm:
12
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
100
€ 4,90*
ab € 0,2005*
€ 0,2805*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 0,24631*
€ 0,40631*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,40631*
€ 0,48351
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35631*
€ 0,42401
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34631*
€ 0,41211
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30631*
€ 0,36451
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29631*
€ 0,35261
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24631*
€ 0,29311
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.