Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZRB5X5 INA Zylinderrolle ZRB DIN5402-1, Werkstoff: 1.3505


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA ZRB5X5 Zylinderrollen
INA ZRB5X5 Zylinderrollen
INA ZRB5X5 Zylinderrollen
Artikel-Nr.:
     2302-A00144392
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     ZRB5X5
EAN/GTIN:
     4054365365201
Suchbegriffe:
Wälzkörper
zylinderrolle wälzkörper
wälzkörper
Zylinderrollen ZRB, DIN5402-1, Werkstoff 1.3505
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
5
Baureihe:
ZRB..
Breite in mm:
5
Durchmesser in mm:
5
eClass71:
23059102
Kurzbezeichnung:
Zylinderolle ZRB..
Länge in mm:
5
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,02481*
€ 0,04166*
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 0,129*
€ 0,184*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 0,1607*
€ 0,2607*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2607*
€ 0,31023
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2307*
€ 0,27453
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2207*
€ 0,26263
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2007*
€ 0,23883
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1607*
€ 0,19123
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.