| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00142223 Herst.-Nr.: 7018HVUJ74 EAN/GTIN: 3413520162047 |
| |
|
| | |
| Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 140 | Baureihe: | MTO7000 | Breite in mm: | 24 | Dichtung: | Ohne | eClass51: | 23050804 | eClass61: | 23050803 | eClass71: | 23050803 | Innendurchmesser in mm: | 90 | Käfig: | Phenolharzkäfig | Kurzbezeichnung: | Spindellager | Lagerluft: | CN | UNSPSC131: | 31171531 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 257,74* | € 293,49* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 258,32* | € 293,51* | | | | | 25 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 264,87* | € 298,85* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 284,2721* | € 321,6421* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 286,21* | € 327,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|