| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00140789 Herst.-Nr.: B7207-C-T-P4S-DUL EAN/GTIN: 4012801460873 |
| |
|
| | |
| Spindellager B72..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 72 | Baureihe: | B72.. | Breite in mm: | 34 | eClass51: | 23050804 | eClass61: | 23050803 | eClass71: | 23050803 | Innendurchmesser in mm: | 35 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Spindellagersatz, 2er-Satz | UNSPSC131: | 31171531 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 207,72* | € 226,32* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 219,97* | € 240,93* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 224,88* | € 244,37* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 226,922* | € 247,092* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 221,25* | € 248,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|