| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00140680 Herst.-Nr.: B71919-C-T-P4S-K5-UL EAN/GTIN: 4012801617925 |
| |
|
| | |
| Spindellager B719..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 130 | Baureihe: | B719.. | Breite in mm: | 18 | eClass51: | 23050804 | eClass61: | 23050803 | eClass71: | 23050803 | Innendurchmesser in mm: | 95 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Spindellager | UNSPSC131: | 31171531 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 316,25* | € 363,74* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 324,68* | € 373,70* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 347,026* | € 399,226* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 354,68* | € 408,10* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 349,38* | € 412,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|