Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B71915-E-T-P4S-UM FAG Spindellager B719..-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2302-A00140655
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B71915-E-T-P4S-UM
EAN/GTIN:
     4026677637314
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Spindellager B719..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
105
Baureihe:
B719..
Breite in mm:
16
eClass71:
23050803
Innendurchmesser in mm:
75
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Spindellager
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,47*
€ 199,74*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,34*
€ 200,74*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 187,53*
€ 205,81*
4 Tage
4
€ 5,99*
ab € 200,87*
€ 219,30*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 204,1585*
€ 222,2585*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,2585*
€ 264,4876
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,1785*
€ 264,3924
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,6885*
€ 257,8593
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,1885*
€ 256,0743
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,1585*
€ 242,9486
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.