Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B7013-E-T-P4S-K5-UL FAG Spindellager B70..-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B7013-E-T-P4S-K5-UL FAG Spindellager B70..-E
B7013-E-T-P4S-K5-UL FAG Spindellager B70..-E
Artikel-Nr.:
     2302-A00140409
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B7013-E-T-P4S-K5-UL
EAN/GTIN:
     4012801450058
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager
Spindellager B70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
100
Baureihe:
B70..
Breite in mm:
18
eClass51:
23050804
eClass61:
23050803
eClass71:
23050803
Innendurchmesser in mm:
65
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Spindellager
UNSPSC131:
31171531
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,92*
€ 215,96*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 204,20*
€ 235,81*
Frei Haus
ab € 209,54*
€ 241,03*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,78*
€ 250,08*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,44*
€ 254,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,81*
€ 280,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,12*
€ 279,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,16*
€ 267,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,23*
€ 259,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,20*
€ 243,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.