Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B7012-E-T-P4S-DUM FAG Spindellager B70..-E, 2er-Satz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
B7012-E-T-P4S-DUM FAG Spindellager B70..-E, 2er-Satz
B7012-E-T-P4S-DUM FAG Spindellager B70..-E, 2er-Satz
Artikel-Nr.:
     2302-A00140398
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B7012-E-T-P4S-DUM
EAN/GTIN:
     4012801970549
Suchbegriffe:
Spindellager
spindellager
Spindellager B70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
95
Baureihe:
B70..
Breite in mm:
36
eClass51:
23050804
eClass61:
23050803
eClass71:
23050803
Innendurchmesser in mm:
60
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Spindellagersatz, 2er-Satz
UNSPSC131:
31171531
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 304,83*
€ 352,46*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 336,168*
€ 386,848*
Frei Haus
ab € 340,46*
€ 395,44*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,80*
€ 399,46*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 386,848*
€ 460,349
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 386,108*
€ 459,469
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 359,938*
€ 428,326
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 352,888*
€ 419,937
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 336,168*
€ 400,04
pro Satz
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.