|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2302-A00140276 Herst.-Nr.: RF06B-1 CL (TS) EAN/GTIN: 8718472228298 |
| |
|
|  |  |
 | Verbindungsglieder mit Feder, mit geraden Laschen, für Rollenkette ISO 606/DIN 8187 simplex/einfach. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | B-1 | Bauform: | TYP E | Bolzendurchmesser (d2) in mm: | 3,28 | Bolzenlänge (L) in mm: | 15,1 | Bolzenlänge (L1) in mm: | 6,1 | Bolzenlänge (L2) in mm: | 7,7 | DIN-Norm: | ISO 606/DIN 8187 | eClass51: | 23170403 | eClass61: | 23170403 | eClass71: | 23170403 | Innenbreite (b1) in mm: | 5,72 | Kurzbezeichnung: | Kettenglied mit Feder, gerade | Laschenhöhe (H) in mm: | 8,2 | Laschenstärke aussen (t) in mm: | 1 | Laschenstärke innen (T) in mm: | 1,3 | Rollendurchmesser (d1) in mm: | 6,35 | Teilung in mm: | 9,525 | Teilung (Zoll): | 3/8 | Werkstoff: | Stahl | UNSPSC131: | 31151603 |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 10 |  | € 4,90* | ab € 1,16* | € 1,63* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 7,60* | ab € 1,18* | € 1,85* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 18,00* | ab € 1,77* | € 1,93* |  |  |  | Lager 2302 | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 1,3192* | € 2,0592* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2302 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2302 |  | Versand: Lager 2302 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|