| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00139728 Herst.-Nr.: 7324-B-XL-TVP-UO EAN/GTIN: 4012801284066 |
| |
|
| | |
| Schrägkugellager 73..-B-XL-TVP, einreihig, X-life, Kunststoffkäfig Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 260 | Baureihe: | 73.. | Breite in mm: | 55 | eClass51: | 23050803 | eClass61: | 23050803 | eClass71: | 23050803 | Innendurchmesser in mm: | 120 | Käfig: | Polyamidkäfig | Kurzbezeichnung: | Schrägkugellager, einreihig | UNSPSC131: | 31171531 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 600,12* | € 642,64* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 600,63* | € 644,59* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 614,87* | € 658,89* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 603,07* | € 662,83* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 683,8788* | € 727,0988* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 683,8788* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|