|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2302-A00130117 Herst.-Nr.: MOLYKOTE 111 COMPOUND 1kg Dose EAN/GTIN: 5413278390141 |
| |
|
|  |  |
 | MOLYKOTE® 111 COMPOUND - Silikonbasierte Verbindung, schwere Konsistenz. Es ist durch seine spezielle Konsistenz ein ideales Schmiermittel, da wo es auf hohe Widerstandskraft gegen das Abtragen und Auflösen durch Wasser ankommt. - ausgezeichnete Wasserbeständigkeit - gute Chemikalienbeständigkeit - kein Tropfpunkt und daher kein Schmelzen oder Auslaufen - nicht als Bolzenfett geeignet - kompatibel mit vielen Kunststoffen und Elastomeren Der Stoff oder das Gemisch ist nicht gefährlich gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP). Weitere Informationen:  |  | eClass51: | 23060102 | eClass61: | 23060102 | eClass71: | 23060102 | Einsatztemperaturbereich: | -40°C bis 204°C | Farbe: | transluzentes weiß | Gebindebezeichnung: | Dose | Inhalt: | 1 | Inhaltseinheit: | kg | Kurzbezeichnung: | MOLYKOTE® 111 COMPOUND | NLGI-Klasse: | 3-4 | GHS: | none | UNSPSC131: | 15121901 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |