Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS 110 1kg Dose OKS MoS2-Pulver, mikrofein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKS 110 1kg Dose OKS MoS2-Pulver, mikrofein
OKS 110 1kg Dose OKS MoS2-Pulver, mikrofein
Artikel-Nr.:
     2302-A00126895
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     OKS 110 1kg Dose
EAN/GTIN:
     4038127100118
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Trocken-Schmiermittel
Trockenschmierstoffe
oks trockenschmierstoffe
trocken schmiermittel
OKS 110 ist ein MoS₂-Pulver zur Verbesserung der Gleiteigenschaften von Maschinenelementen. ▪ Verschleiß- und reibungsmindernd ▪ Hohe Wirksamkeit durch die starke Affinität des MoS₂ zu Metallen ▪ Minimaler Verbrauch durch die Ausbildung extrem dünner Gleitfilme ▪ Elektrisch nicht leitend und amagnetisch ▪ Chemisch stabil, außer gegen Halogengase, konzentrierte Schwefel- und Salpetersäure ▪ Zur Verbesserung der Gleiteigenschaften von Maschinenteilen, Geräten und Präzisionsteilen, speziell bei feinstbearbeiteten Oberflächen ▪ Zum Einarbeiten in Kunststoffe, Dichtungen, Packungen, Sintermetalle, zur ▪Verbesserung der Gleiteigenschaften ▪ Zur Langzeit- oder eventuell auch Lebensdauerschmierung Der Stoff oder das Gemisch ist nicht gefährlich gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).
Weitere Informationen:
Einsatztemperaturbereich:
-185°C bis +450°C (bis +1100°C im Vakuum, bis +1.3
Farbe:
grau-schwarz
Gebindebezeichnung:
Dose
Inhalt:
1
Inhaltseinheit:
kg
Kurzbezeichnung:
MoS2-Pulver, mikrofein
GHS:
none
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,21*
€ 360,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,09*
€ 359,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,11*
€ 357,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,78*
€ 340,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,32*
€ 296,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.