| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00126449 Herst.-Nr.: D5M-615-15 EAN/GTIN: 4014486067804 |
| |
|
| | |
| Optibelt OMEGA D Zahnriemen, doppelt verzahnt, Profil D5M. OMEGA Zahnriemen setzen Maßstäbe für eine synchrone Leistungsübertragung und Positionierantriebe. • hohe Präzision • Für HTD und RPP Scheiben • niedrigeres Geräuschverhalten durch OMEGA Zahnform • Glascord • wartungsfrei • Wirkungsgrad bis zu 98% • Temperaturbereich -30°C bis +100°C Weitere Informationen: | | Breite in mm: | 15 | eClass51: | 23170205 | eClass61: | 23170205 | eClass71: | 23170205 | Einsatztemperaturbereich: | -30°C bis +100°C | Höhe in mm: | 4,78 | Kurzbezeichnung: | Zahnriemen, doppelt verzahnt | Länge in mm: | 615 | Profil: | D5M | Teilung in mm: | 5 | Wirklänge in mm: | 615 | Zähne (Z): | 123 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 40,0529* | € 53,2929* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 47,26* | € 63,04* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 48,71* | € 64,29* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 61,72* | € 84,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|