|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2302-A00125118 Herst.-Nr.: RF06B-1 LM CL (TS) EAN/GTIN: 8718472591705 |
| |
|
|  |  |
 | Verbindungsglieder mit Feder, mit geraden Laschen, wartungsfrei, für Rollenkette LAMBDA ISO 606/DIN 8187 simplex/einfach. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | B-1 | Bauform: | TYP E | Baureihe: | BS-Lambda Serie | DIN-Norm: | ISO 606/DIN 8187 | eClass51: | 23170404 | eClass61: | 23170404 | eClass71: | 23170404 | Kurzbezeichnung: | Kettenglied mit Feder, gerade, wartungsfrei | Teilung in mm: | 9,525 | Teilung (Zoll): | 3/8 | Werkstoff: | Stahl | UNSPSC131: | 31151603 |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |