Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF2040 CL (TS) Verschlussglied für Langglied- Rollenkette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RF2040 CL (TS) Verschlussglied für Langglied- Rollenkette
RF2040 CL (TS) Verschlussglied für Langglied- Rollenkette
Artikel-Nr.:
     2302-A00122364
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     RF2040 CL (TS)
EAN/GTIN:
     8718472040494
Suchbegriffe:
Federverschlussglied
Langglied-Rollenkette
Langglieder-Rollenkette
federverschlussglied
Verschlussglied für Langglied-Rollenkette
Weitere Informationen:
Anbauteil (C):
12,7
Anbauteil (C1):
11,1
Anbauteil (C3):
13,6
Anbauteil (K):
9,5
Anbauteil (N):
19,1
Anbauteil (O1):
3,6
Anbauteil (O2):
5,2
Anbauteil (S):
4,1
Anbauteil (S1):
9,1
Anbauteil (X):
19,3
Anbauteil (X2):
17,6
Anbauteil (XS):
19,8
Bolzendurchmesser (d2) in mm:
3,97
Bolzenlänge (L) in mm:
18,2
Bolzenlänge (L1) in mm:
8,25
Bolzenlänge (L2) in mm:
9,95
Bolzenlänge (L3) in mm:
9,5
Bolzenlänge (L4) in mm:
16,75
eClass51:
23170408
eClass61:
23170408
eClass71:
23170408
Kurzbezeichnung:
Verschlussglied für Langglied-Rollenkette
Laschenhöhe (H) in mm:
12
Laschenstärke innen (T) in mm:
1,5
Rollendurchmesser (d1) in mm:
7,92
Teilung in mm:
25,4
Teilung (Zoll):
1,000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
350
Frei Haus
ab € 2,10*
€ 2,65*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 2,5933*
€ 3,9533*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,9533*
€ 4,7044
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,6833*
€ 4,3831
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,5733*
€ 4,2522
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,4533*
€ 4,1094
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2533*
€ 3,8714
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,5933*
€ 3,086
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.