|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2302-A00120750 Herst.-Nr.: NKXR15-Z-XL EAN/GTIN: 4012802736243 |
| |
|
|  |  |
 | Nadel-Axialzylinderrollenlager NKXR..-Z, Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, mit Deckkappe, für Fettschmierung Weitere Informationen:  |  | Aussendurchmesser in mm: | 24 | Baureihe: | NKXR.. | Breite in mm: | 23 | Dichtung: | Z | eClass51: | 23051203 | eClass61: | 23051203 | eClass71: | 23051203 | Innendurchmesser in mm: | 15 | Kurzbezeichnung: | Nadel-Axial-Zylinderrollenlager NKXR.. | UNSPSC131: | 31171537 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (20) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 8,90* | ab € 27,29* | € 35,07* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 7,60* | ab € 27,44* | € 35,08* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 7,90* | ab € 27,77* | € 35,46* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 28,77* | € 36,62* |  |  |  | Lager 2302 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 35,2459* | € 44,5859* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2302 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2302 |  | Versand: Lager 2302 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|