| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00117230 Herst.-Nr.: GE30-AX EAN/GTIN: 4012802534580 |
| |
|
| | |
| Axial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-3, offen Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 75 | Baureihe: | GE.. | Breite in mm: | 26 | eClass71: | 23050106 | Innendurchmesser in mm: | 30 | Kurzbezeichnung: | Axial-Gelenklager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 76,53* | € 89,66* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 78,18* | € 91,19* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 90,50* | € 104,71* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 90,8412* | € 104,7112* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 90,96* | € 104,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|