| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00110933 Herst.-Nr.: 7920CVUJ74 EAN/GTIN: 3413520169893 |
| |
|
| | |
| Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 140 | Baureihe: | 719.. | Breite in mm: | 20 | Dichtung: | Ohne | eClass51: | 23050804 | eClass61: | 23050803 | eClass71: | 23050803 | Innendurchmesser in mm: | 100 | Kurzbezeichnung: | Axial-Schrägkugellager | UNSPSC131: | 31171531 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 324,25* | € 369,37* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 323,87* | € 369,38* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 327,99* | € 375,01* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 332,414* | € 380,744* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 352,71* | € 402,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|