| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00108238 Herst.-Nr.: GE120-AX EAN/GTIN: 4012802534962 |
| |
|
| | |
| Axial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-3, offen Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 230 | Baureihe: | GE.. | Breite in mm: | 64 | eClass71: | 23050106 | Innendurchmesser in mm: | 120 | Kurzbezeichnung: | Axial-Gelenklager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.136,79* | € 2.253,84* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.147,12* | € 2.253,86* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 2.283,3854* | € 2.393,8854* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|