Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14MGT-2380-68/PC2 GATES Zahnriemen, Polychain


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2302-A00107392
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     14MGT-2380-68/PC2
EAN/GTIN:
     5412571232646
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Zahnflachriemen, POLYCHAIN®, Profil 14MGT.
Weitere Informationen:
Baureihe:
Gates Poly Chain® GT2
Breite in mm:
68
eClass51:
23170205
eClass61:
23170205
eClass71:
23170205
Einsatztemperaturbereich:
-54°C bis +85°C
Höhe in mm:
10,2
Kurzbezeichnung:
Zahnriemen, metrisch
Länge in mm:
2.380
Profil:
14MGT
Teilung in mm:
14
Werkstoff:
Polyurethan/Nylon mit Aramid-Zugstrang
Wirklänge in mm:
2.380
Zähne (Z):
170
UNSPSC131:
26111802
Weitere Suchbegriffe: synchronriemen gates, zahnflachriemen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 996,12*
€ 1.097,17*
Frei Haus
ab € 1.007,06*
€ 1.104,79*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 1.315,589*
€ 1.429,329*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.429,329*
€ 1.700,902
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.417,389*
€ 1.686,693
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.373,359*
€ 1.634,297
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.345,119*
€ 1.600,692
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.315,589*
€ 1.565,551
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.