Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPC-3150 Lw EL-ZERT optibelt Schmalkeilriemen SK, mit Zertifikat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPC-3150 Lw EL-ZERT optibelt Schmalkeilriemen SK, mit Zertifikat
SPC-3150 Lw EL-ZERT optibelt Schmalkeilriemen SK, mit Zertifikat
Artikel-Nr.:
     2302-A00101287
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     SPC-3150 Lw EL-ZERT
EAN/GTIN:
     4014486079494
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen din 7753 spcx4750
Optibelt SK Schmalkeilriemen, Profil SPC. Der ummantelte optibelt SK Schmalkeilriemen wurde besonders im Hinblick auf den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich mehr Kraft als die klassischen Keilriemen mit vergleichbarer Riemenbreite. • ummantelte Schmalkeilriemen gemäß DIN/ISO/BS • günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis • hervorragende Laufeigenschaften • S=C Plus Constant • geringe Wartungskosten • deutliche Energieeinsparung • ungemessen satzverwendbar • hoher Wirkungsgrad
Weitere Informationen:
Aussenlänge in mm:
3.180
Baureihe:
optibelt SK
Breite in mm:
22
DIN-Norm:
DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184
eClass51:
23170201
eClass61:
23170201
eClass71:
23170201
Einsatztemperaturbereich:
-40°C bis +70°C
Höhe in mm:
18
Innenlänge in mm:
3.067
Kurzbezeichnung:
Schmalkeilriemen
Profil:
SPC
Profilbreite in mm:
22
Profilhöhe in mm:
18
Werkstoff:
SBR/NR Mischung / Zugträger aus Polyester
Wirklänge in mm:
3.150
Weitere Suchbegriffe: din 7753, optibelt din 7753
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 43,16*
€ 54,44*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 49,34*
€ 61,17*
2 Tage
88
€ 7,90*
ab € 50,44*
€ 62,83*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 52,361*
€ 65,101*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 52,54*
€ 65,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,101*
€ 77,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,651*
€ 73,365
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,401*
€ 69,497
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,931*
€ 67,748
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,991*
€ 66,629
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,361*
€ 62,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.