Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XL-124-037-K optibelt Zahnriemen ALPHA TORQUE (ALPHA Z), zöllig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt_alpha torque.jpg
optibelt_alpha torque.jpg
Artikel-Nr.:
     2302-A00100372
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     XL-124-037-K
EAN/GTIN:
     4014486026641
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Zahnriemen Zoll
Optibelt ALPHA TORQUE Zahnriemen, zöllig, Profil XL. Der optibelt ALPHA TORQUE wird mit einem abriebbeständigen Polyurethan mit einer Härte von 86 Shore A ausgestattet. Die für Polyurethan gute Ölbeständigkeit gehört ebenso zu seinen Grundmerkmalen wie eine gewisse Beständigkeit gegenüber Säuren und alkalischen Lösungen. Der optibelt ALPHA TORQUE kann mit Zugträgern wie Stahl, hochflexiblem Stahl, rostfreiem Edelstahl, Aramid, Polyester und Vectran für unterschiedlichste Aufgabenbereiche ausgerüstet werden. • gute Öl- und Chemikalienbeständigkeit • große Auswahl an Zugträgermaterialien • schnelle Verfügbarkeit • Stahlzugstrang • Wartungsfrei • Temperaturbereich -30°C bis +80°C
Weitere Informationen:
Baureihe:
optibelt ALPHA TORQUE
Breite in mm:
9,525
eClass51:
23170205
eClass61:
23170205
eClass71:
23170205
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis +80°C
Höhe in mm:
2,3
Kurzbezeichnung:
Zahnriemen, zöllig
Länge in mm:
314,96
Profil:
XL
Teilung in mm:
5,08
Werkstoff:
Polyurethan mit Stahlzugstrang
Wirklänge in mm:
314,96
Zähne (Z):
62
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 8,18*
€ 10,81*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 7,6046*
€ 11,1446*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,1446*
€ 13,2621
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,0846*
€ 13,1907
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,6846*
€ 12,7147
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,0646*
€ 11,9769
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,6346*
€ 11,4652
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,6046*
€ 9,0495
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.