Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF150-1550-40 optibelt OPTIMAX HF Hochleistungs-Flachriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2302-A00099705
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     HF150-1550-40
EAN/GTIN:
     4014486160772
Suchbegriffe:
Flachriemen
Endlose Hochleistungs-Flachriemen
Hochleistungs-Flachriemen
Hochleistungsflachriemen
Endlose Hochleistungs-Flachriemen optibelt OPTIMAX HF, Profil Type 150.
Weitere Informationen:
Baureihe:
optibelt OPTIMAX HF
Breite in mm:
40
eClass51:
23170204
eClass61:
23170204
eClass71:
23170204
Farbe:
schwarz
Höhe in mm:
1
Kurzbezeichnung:
Endlose Hochleistungs-Flachriemen
Länge in mm:
1.550
Profil:
Type 150
UNSPSC131:
26111804
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 33,42*
€ 41,74*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 30,51*
€ 42,15*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 37,882*
€ 50,222*
1
€ 3,19*
ab € 51,67*
€ 67,70*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,222*
€ 59,764
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,432*
€ 58,824
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,992*
€ 55,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,512*
€ 55,349
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,892*
€ 51,041
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,882*
€ 45,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.