Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF150-1530-30 optibelt OPTIMAX HF Hochleistungs-Flachriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HF150-1530-30 optibelt OPTIMAX HF Hochleistungs-Flachriemen
Artikel-Nr.:
     2302-A00099702
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     HF150-1530-30
EAN/GTIN:
     4014486160499
Suchbegriffe:
Flachriemen
Endlose Hochleistungs-Flachriemen
Hochleistungs-Flachriemen
Hochleistungsflachriemen
Endlose Hochleistungs-Flachriemen optibelt OPTIMAX HF, Profil Type 150.
Weitere Informationen:
Baureihe:
optibelt OPTIMAX HF
Breite in mm:
30
eClass51:
23170204
eClass61:
23170204
eClass71:
23170204
Farbe:
schwarz
Höhe in mm:
1
Kurzbezeichnung:
Endlose Hochleistungs-Flachriemen
Länge in mm:
1.530
Profil:
Type 150
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 29,95*
€ 37,98*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 30,666*
€ 42,356*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,356*
€ 50,404
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,126*
€ 48,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,556*
€ 45,882
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,626*
€ 44,775
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,626*
€ 42,395
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,666*
€ 36,493
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.