Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8M-976-30 optibelt Zahnriemen OMEGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8M-976-30 optibelt Zahnriemen OMEGA
8M-976-30 optibelt Zahnriemen OMEGA
Artikel-Nr.:
     2302-A00098549
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     8M-976-30
EAN/GTIN:
     4014486054699
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Optibelt OMEGA Zahnriemen, Profil 8M. OMEGA Zahnriemen setzen Maßstäbe für eine synchrone Leistungsübertragung und Positionierantriebe. • hohe Präzision • Für HTD und RPP Scheiben • niedrigeres Geräuschverhalten durch OMEGA Zahnform • Glascord • wartungsfrei • Wirkungsgrad bis zu 98% • Temperaturbereich -30°C bis +100°C
Weitere Informationen:
Baureihe:
optibelt OMEGA
Breite in mm:
30
eClass51:
23170205
eClass61:
23170205
eClass71:
23170205
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis +100°C
Höhe in mm:
5,4
Kurzbezeichnung:
Zahnriemen, metrisch
Länge in mm:
976
Profil:
8M
Teilung in mm:
8
Werkstoff:
Chloropren mit Glasfaserzugstrang
Wirklänge in mm:
976
Zähne (Z):
122
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,45*
€ 27,56*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,66*
€ 27,69*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 20,246*
€ 28,476*
€ 3,19*
ab € 25,40*
€ 34,54*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 30,41*
€ 40,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,476*
€ 33,886
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,436*
€ 32,649
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,336*
€ 30,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,526*
€ 29,186
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,896*
€ 28,436
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,246*
€ 24,093
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.