Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8M-960-85 optibelt Zahnriemen OMEGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8M-960-85 optibelt Zahnriemen OMEGA
8M-960-85 optibelt Zahnriemen OMEGA
Artikel-Nr.:
     2302-A00098526
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     8M-960-85
EAN/GTIN:
     4014486054651
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Optibelt OMEGA Zahnriemen, Profil 8M. OMEGA Zahnriemen setzen Maßstäbe für eine synchrone Leistungsübertragung und Positionierantriebe. • hohe Präzision • Für HTD und RPP Scheiben • niedrigeres Geräuschverhalten durch OMEGA Zahnform • Glascord • wartungsfrei • Wirkungsgrad bis zu 98% • Temperaturbereich -30°C bis +100°C
Weitere Informationen:
Baureihe:
optibelt OMEGA
Breite in mm:
85
eClass51:
23170205
eClass61:
23170205
eClass71:
23170205
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis +100°C
Höhe in mm:
5,4
Kurzbezeichnung:
Zahnriemen, metrisch
Länge in mm:
960
Profil:
8M
Teilung in mm:
8
Werkstoff:
Chloropren mit Glasfaserzugstrang
Wirklänge in mm:
960
Zähne (Z):
120
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,88*
€ 69,27*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 54,18*
€ 69,60*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 57,7864*
€ 73,4064*
€ 3,19*
ab € 70,14*
€ 86,77*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,66*
€ 106,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,4064*
€ 87,3536
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,5564*
€ 85,1521
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,0864*
€ 82,2128
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,2664*
€ 76,477
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,7864*
€ 68,7658
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.