Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8M-920-30 optibelt Zahnriemen OMEGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8M-920-30 optibelt Zahnriemen OMEGA
8M-920-30 optibelt Zahnriemen OMEGA
Artikel-Nr.:
     2302-A00098486
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     8M-920-30
EAN/GTIN:
     4014486054521
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Optibelt OMEGA Zahnriemen, Profil 8M. OMEGA Zahnriemen setzen Maßstäbe für eine synchrone Leistungsübertragung und Positionierantriebe. • hohe Präzision • Für HTD und RPP Scheiben • niedrigeres Geräuschverhalten durch OMEGA Zahnform • Glascord • wartungsfrei • Wirkungsgrad bis zu 98% • Temperaturbereich -30°C bis +100°C
Weitere Informationen:
Baureihe:
optibelt OMEGA
Breite in mm:
30
eClass51:
23170205
eClass61:
23170205
eClass71:
23170205
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis +100°C
Höhe in mm:
5,4
Kurzbezeichnung:
Zahnriemen, metrisch
Länge in mm:
920
Profil:
8M
Teilung in mm:
8
Werkstoff:
Chloropren mit Glasfaserzugstrang
Wirklänge in mm:
920
Zähne (Z):
115
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,49*
€ 26,18*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,45*
€ 26,30*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 19,2068*
€ 27,1468*
€ 3,19*
ab € 23,87*
€ 32,75*
€ 8,95*
ab € 30,54*
€ 43,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,1468*
€ 32,3047
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,4368*
€ 31,4598
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,5968*
€ 29,2702
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,5768*
€ 28,0564
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,6668*
€ 26,9735
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,2068*
€ 22,8561
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.