Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XXH-900-400 optibelt Zahnriemen ZR wartungsfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XXH-900-400 optibelt Zahnriemen ZR wartungsfrei
XXH-900-400 optibelt Zahnriemen ZR wartungsfrei
XXH-900-400 optibelt Zahnriemen ZR wartungsfrei
Artikel-Nr.:
     2302-A00098456
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     XXH-900-400
EAN/GTIN:
     4014486095159
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Zahnriemen Zoll
Optibelt ZR Zahnriemen, Profil XXH. Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Chloropren-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und das abriebbeständige Schutzgewebe. ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig. • großer Leistungsbereich • geringe Lagerbelastung • hohe Biegewilligkeit • synchrone Drehmomentübertragung • extrem kleine Scheibendurchmesser • Glascord • Wartungsfrei • Temperaturbereich -30°C bis +100°C
Weitere Informationen:
Baureihe:
optibelt ZR
Breite in mm:
101,6
eClass51:
23170205
eClass61:
23170205
eClass71:
23170205
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis +100°C
Höhe in mm:
15,7
Kurzbezeichnung:
Zahnriemen, zöllig
Länge in mm:
2.286
Profil:
XXH
Teilung in mm:
31,75
Werkstoff:
Chloropren mit Glasfaserzugstrang
Wirklänge in mm:
2.286
Zähne (Z):
72
Winkel:
40°
UNSPSC131:
26111802
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 511,0378*
€ 587,5378*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 512,90*
€ 602,65*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 567,67*
€ 653,60*
Frei Haus
ab € 620,38*
€ 690,29*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,5378*
€ 699,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,9078*
€ 668,6703
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,1878*
€ 645,2035
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,1678*
€ 632,0897
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,0378*
€ 608,135
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.