Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XXH-900-200 optibelt Zahnriemen ZR wartungsfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XXH-900-200 optibelt Zahnriemen ZR wartungsfrei
XXH-900-200 optibelt Zahnriemen ZR wartungsfrei
Artikel-Nr.:
     2302-A00098454
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     XXH-900-200
EAN/GTIN:
     4014486095128
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Zahnriemen Zoll
Optibelt ZR Zahnriemen, Profil XXH. Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Chloropren-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und das abriebbeständige Schutzgewebe. ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig. • großer Leistungsbereich • geringe Lagerbelastung • hohe Biegewilligkeit • synchrone Drehmomentübertragung • extrem kleine Scheibendurchmesser • Glascord • Wartungsfrei • Temperaturbereich -30°C bis +100°C
Weitere Informationen:
Baureihe:
optibelt ZR
Breite in mm:
50,8
eClass51:
23170205
eClass61:
23170205
eClass71:
23170205
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis +100°C
Höhe in mm:
15,7
Kurzbezeichnung:
Zahnriemen, zöllig
Länge in mm:
2.286
Profil:
XXH
Teilung in mm:
31,75
Werkstoff:
Chloropren mit Glasfaserzugstrang
Wirklänge in mm:
2.286
Zähne (Z):
72
Winkel:
40°
UNSPSC131:
26111802
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,98*
€ 282,04*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 247,18*
€ 286,39*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 246,5102*
€ 286,4102*
Frei Haus
ab € 297,99*
€ 346,32*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,4102*
€ 340,8281
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,4802*
€ 339,7214
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,9602*
€ 322,4426
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,9402*
€ 314,0888
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,5102*
€ 293,3471
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.