Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XXH-800-400 optibelt Zahnriemen ZR wartungsfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XXH-800-400 optibelt Zahnriemen ZR wartungsfrei
XXH-800-400 optibelt Zahnriemen ZR wartungsfrei
XXH-800-400 optibelt Zahnriemen ZR wartungsfrei
Artikel-Nr.:
     2302-A00097929
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     XXH-800-400
EAN/GTIN:
     4014486095104
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Zahnriemen Zoll
Optibelt ZR Zahnriemen, Profil XXH. Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Chloropren-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und das abriebbeständige Schutzgewebe. ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig. • großer Leistungsbereich • geringe Lagerbelastung • hohe Biegewilligkeit • synchrone Drehmomentübertragung • extrem kleine Scheibendurchmesser • Glascord • Wartungsfrei • Temperaturbereich -30°C bis +100°C
Weitere Informationen:
Baureihe:
optibelt ZR
Breite in mm:
101,6
eClass51:
23170205
eClass61:
23170205
eClass71:
23170205
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis +100°C
Höhe in mm:
15,7
Kurzbezeichnung:
Zahnriemen, zöllig
Länge in mm:
2.032
Profil:
XXH
Teilung in mm:
31,75
Werkstoff:
Chloropren mit Glasfaserzugstrang
Wirklänge in mm:
2.032
Zähne (Z):
64
Winkel:
40°
UNSPSC131:
26111802
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 461,1767*
€ 532,5067*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 462,64*
€ 548,05*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 513,15*
€ 608,37*
Frei Haus
ab € 560,10*
€ 633,01*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,5067*
€ 633,683
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,0967*
€ 622,4851
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,1567*
€ 584,4765
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,1167*
€ 573,7189
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,1767*
€ 548,8003
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.