Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XL-70-037 optibelt Zahnriemen ZR wartungsfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XL-70-037 optibelt Zahnriemen ZR wartungsfrei
XL-70-037 optibelt Zahnriemen ZR wartungsfrei
Artikel-Nr.:
     2302-A00097675
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     XL-70-037
EAN/GTIN:
     4014486025040
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Zahnriemen Zoll
Optibelt ZR Zahnriemen, Profil XL. Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Chloropren-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und das abriebbeständige Schutzgewebe. ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig. • großer Leistungsbereich • geringe Lagerbelastung • hohe Biegewilligkeit • synchrone Drehmomentübertragung • extrem kleine Scheibendurchmesser • Glascord • Wartungsfrei • Temperaturbereich -30°C bis +100°C
Weitere Informationen:
Baureihe:
optibelt ZR
Breite in mm:
9,525
eClass51:
23170205
eClass61:
23170205
eClass71:
23170205
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis +100°C
Höhe in mm:
2,3
Kurzbezeichnung:
Zahnriemen, zöllig
Länge in mm:
177,8
Profil:
XL
Teilung in mm:
5,08
Werkstoff:
Chloropren mit Glasfaserzugstrang
Wirklänge in mm:
177,8
Zähne (Z):
35
Winkel:
50°
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,95*
€ 2,94*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 1,9705*
€ 2,9605*
€ 8,95*
ab € 2,04*
€ 3,13*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 2,10*
€ 3,19*
€ 3,19*
ab € 2,37*
€ 3,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,9605*
€ 3,523
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,8405*
€ 3,3802
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,6105*
€ 3,1065
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4405*
€ 2,9042
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3305*
€ 2,7733
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9705*
€ 2,3449
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.