Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL-600-075 optibelt Doppelzahnriemen ZR D wartungsfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2302-A00097176
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     DL-600-075
EAN/GTIN:
     4014486012484
Suchbegriffe:
Doppel-Zahnflachriemen
Doppelzahnriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Optibelt ZR D Doppelzahnriemen, Profil DL. Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Chloropren-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und das abriebbeständige Schutzgewebe. ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig. • großer Leistungsbereich • geringe Lagerbelastung • hohe Biegewilligkeit • synchrone Drehmomentübertragung • extrem kleine Scheibendurchmesser • Glascord • Wartungsfrei • Temperaturbereich -30°C bis +100°C
Weitere Informationen:
Baureihe:
optibelt ZR D
Breite in mm:
19,05
eClass51:
23170205
eClass61:
23170205
eClass71:
23170205
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis +100°C
Höhe in mm:
4,57
Kurzbezeichnung:
Zahnriemen, doppelt verzahnt, zöllig
Länge in mm:
1.524
Profil:
DL
Teilung in mm:
9,525
Werkstoff:
Chloropren mit Glasfaserzugstrang
Wirklänge in mm:
1.524
Zähne (Z):
160
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 53,01*
€ 64,78*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 53,426*
€ 69,906*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 69,24*
€ 89,33*
1
€ 3,19*
ab € 71,23*
€ 90,86*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,906*
€ 83,188
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,936*
€ 82,034
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,786*
€ 78,285
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,296*
€ 72,942
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,426*
€ 63,577
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.