| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00097106 Herst.-Nr.: 5V-1700 La EAN/GTIN: 4014486202380 |
| |
|
| | |
| Optibelt SK Schmalkeilriemen, Profil 5V. Der ummantelte optibelt SK Schmalkeilriemen wurde besonders im Hinblick auf den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich mehr Kraft als die klassischen Keilriemen mit vergleichbarer Riemenbreite. • ummantelte Schmalkeilriemen gemäß DIN/ISO/BS • günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis • hervorragende Laufeigenschaften • S=C Plus Constant • geringe Wartungskosten • deutliche Energieeinsparung • ungemessen satzverwendbar • hoher Wirkungsgrad Weitere Informationen: | | Aussenlänge in mm: | 1.700 | Baureihe: | optibelt SK | Breite in mm: | 15 | DIN-Norm: | ARPM/MPTA | eClass51: | 23170201 | eClass61: | 23170201 | eClass71: | 23170201 | Einsatztemperaturbereich: | -40°C bis +70°C | Höhe in mm: | 13 | Kurzbezeichnung: | Schmalkeilriemen | Länge in mm: | 4.318 | Profil: | 5V | Werkstoff: | SBR/NR Mischung / Zugträger aus Polyester |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |