| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00096605 Herst.-Nr.: 5-322 Li EAN/GTIN: 4014486009361 |
| |
|
| | |
| Optibelt VB klassische Keilriemen DIN 2215 / ISO 4184, Profil 5. Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. Optibelt VB klassische Keilriemen sind "Satz Constant" und damit ungemessen satzverwendbar. Der optibelt VB findet als Klassiker unter den Keilriemen vielfache Verwendung im allgemeinen Maschinenbau und auch in Sonderantrieben. • hervorragende Betriebssicherheit • optimale Laufeigenschaften • gleichmäßige Leistungsübertragung • abriebbeständiges Umhüllungsgewebe • vielfältige Sonderausführungen • universelle Einsatzmöglichkeiten • Biegewilliger als Schmalkeilrimen • Temperaturbereich -30°C bis +90°C • Elektrisch leitfähig. Weitere Informationen: | | Aussenlänge in mm: | 341 | Baureihe: | optibelt VB | Breite in mm: | 5 | DIN-Norm: | DIN 2215 / ISO 4184 | eClass51: | 23170201 | eClass61: | 23170201 | eClass71: | 23170201 | Einsatztemperaturbereich: | -30°C bis + 90°C | Höhe in mm: | 3 | Innenlänge in mm: | 322 | Kurzbezeichnung: | Klassische Keilriemen | Profil: | 5 | Werkstoff: | SBR/NR Mischung / Zugträger aus Polyester | Wirklänge in mm: | 333 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 4,06* | € 5,11* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,645* | € 5,445* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,22* | € 6,25* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 4,25* | € 6,28* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,38* | € 6,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|