| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00096417 Herst.-Nr.: AT10-660-50 EAN/GTIN: 4014486389005 |
| |
|
| | |
| Optibelt ALPHA TORQUE Zahnriemen, metrisch, Profil AT10. Der optibelt ALPHA TORQUE wird mit einem abriebbeständigen Polyurethan mit einer Härte von 86 Shore A ausgestattet. Die für Polyurethan gute Ölbeständigkeit gehört ebenso zu seinen Grundmerkmalen wie eine gewisse Beständigkeit gegenüber Säuren und alkalischen Lösungen. Der optibelt ALPHA TORQUE kann mit Zugträgern wie Stahl, hochflexiblem Stahl, rostfreiem Edelstahl, Aramid, Polyester und Vectran für unterschiedlichste Aufgabenbereiche ausgerüstet werden. • gute Öl- und Chemikalienbeständigkeit • große Auswahl an Zugträgermaterialien • schnelle Verfügbarkeit • Stahlzugstrang • Wartungsfrei • Temperaturbereich -30°C bis +80°C Weitere Informationen: | | Baureihe: | optibelt ALPHA TORQUE | Breite in mm: | 50 | eClass51: | 23170205 | eClass61: | 23170205 | eClass71: | 23170205 | Einsatztemperaturbereich: | -30°C bis +80°C | Höhe in mm: | 5 | Kurzbezeichnung: | Zahnriemen, metrisch | Länge in mm: | 660 | Profil: | AT10 | Teilung in mm: | 10 | Werkstoff: | Polyurethan mit Stahlzugstrang | Wirklänge in mm: | 660 | Zähne (Z): | 66 | UNSPSC131: | 26111802 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 42,85* | € 55,92* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 45,9825* | € 60,0825* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 45,22* | € 60,58* | | | | | 24 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 48,07* | € 64,66* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 167,52* | € 197,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|