| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00096132 Herst.-Nr.: D/HD-6858-4 Li EAN/GTIN: 4014486114140 |
| |
|
| | |
| Optibelt KB VB Kraftbänder mit Klassischen Keilriemen, Profil D/HD. Optibelt KB VB Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich. Optibelt KB VB Kraftbänder werden bei extremen Stoßbelastungen, großen Achsabständen in Verbindung mit kleinen Scheibendurchmessern und bei vertikalen Achsen eingesetzt. • Einbandcharakteristik • hervorragende Biegewilligkeit • hohe Betriebssicherheit • günstiges Laufverhalten in Bezug auf Schwingungen • Keil-Flach-Antriebe • Kupplungseigenschaft • Polyestercord • Temperaturbereich -40°C bis +70°C• Elektrisch leitfähig Weitere Informationen: | | Ausführung: | ummantelt | Baureihe: | optibelt KB SK | Breite in mm: | 32 | DIN-Norm: | DIN 2215 | eClass51: | 23170201 | eClass61: | 23170201 | eClass71: | 23170201 | Einsatztemperaturbereich: | -40°C bis +70°C | Höhe in mm: | 22,4 | Innenlänge in mm: | 6.858 | Kurzbezeichnung: | Kraftbänder | Profil: | D/HD | Rippen: | 4 | Werkstoff: | Gummimischung, Zugträger aus Polyester | UNSPSC131: | 26111801 | Riemen Nummer: | D 270 |
|
| | |
| | | |
| |