| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00095629 Herst.-Nr.: SPA-3750-3 Lw EAN/GTIN: 4014486195194 |
| |
|
| | |
| Optibelt KB SK Kraftbänder mit Schmalkeilriemen, Profil SPA. Optibelt KB SK Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich. optibelt KB SK Kraftbänder werden bei extremen Stoßbelastungen, großen Achsabständen in Verbindung mit kleinen Scheibendurchmessern und bei vertikalen Achsen eingesetzt. • Einbandcharakteristik • hervorragende Biegewilligkeit • hohe Betriebssicherheit • günstiges Laufverhalten in Bezug auf Schwingungen • Keil-Flach-Antriebe • Kupplungseigenschaft Weitere Informationen: | | Ausführung: | ummantelt | Baureihe: | optibelt KB SK | Breite in mm: | 12,7 | DIN-Norm: | DIN 7753, ISO 4184 | eClass51: | 23170201 | eClass61: | 23170201 | eClass71: | 23170201 | Einsatztemperaturbereich: | -40°C bis +70°C | Höhe in mm: | 12,5 | Kurzbezeichnung: | Kraftbänder | Profil: | SPA | Profilbreite in mm: | 12,7 | Rippen: | 3 | Werkstoff: | SBR/NR-Mischung, Zugträger aus Polyester | Wirklänge in mm: | 3.750 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 155,4525* | € 189,9925* | | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 171,94* | € 210,30* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 179,79* | € 219,25* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 193,10* | € 237,93* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 191,94* | € 267,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|