Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPA-2500-3 Lw optibelt Kraftband ummantelt KB-SK, 3 Rippen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPA-2500-3 Lw optibelt Kraftband ummantelt KB-SK, 3 Rippen
SPA-2500-3 Lw optibelt Kraftband ummantelt KB-SK, 3 Rippen
Artikel-Nr.:
     2302-A00095624
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     SPA-2500-3 Lw
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kraftband
Verbundkeilriemen
kraftband 3 spa
kraftband optibelt
Optibelt KB SK Kraftbänder mit Schmalkeilriemen, Profil SPA. Optibelt KB SK Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich. optibelt KB SK Kraftbänder werden bei extremen Stoßbelastungen, großen Achsabständen in Verbindung mit kleinen Scheibendurchmessern und bei vertikalen Achsen eingesetzt. • Einbandcharakteristik • hervorragende Biegewilligkeit • hohe Betriebssicherheit • günstiges Laufverhalten in Bezug auf Schwingungen • Keil-Flach-Antriebe • Kupplungseigenschaft
Weitere Informationen:
Ausführung:
ummantelt
Baureihe:
optibelt KB SK
Breite in mm:
12,7
DIN-Norm:
DIN 7753, ISO 4184
eClass51:
23170201
eClass61:
23170201
eClass71:
23170201
Einsatztemperaturbereich:
-40°C bis +70°C
Höhe in mm:
12,5
Kurzbezeichnung:
Kraftbänder
Profil:
SPA
Profilbreite in mm:
12,7
Rippen:
3
Werkstoff:
SBR/NR-Mischung, Zugträger aus Polyester
Wirklänge in mm:
2.500
Weitere Suchbegriffe: kraftband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,6575*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,5875*
€ 155,3991
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,8775*
€ 153,3642
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,2475*
€ 147,8545
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,0275*
€ 138,0727
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,6575*
€ 120,9724
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.