Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8V-3000-3 optibelt Kraftband ummantelt KB-SK, 3 Rippen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8V-3000-3 optibelt Kraftband ummantelt KB-SK, 3 Rippen
8V-3000-3 optibelt Kraftband ummantelt KB-SK, 3 Rippen
Artikel-Nr.:
     2302-A00095458
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     8V-3000-3
EAN/GTIN:
     4014486175943
Suchbegriffe:
Kraftband
Verbundkeilriemen
optibelt kraftband 3 rippen
kraftband optibelt
Optibelt KB SK Kraftbänder mit Schmalkeilriemen, Profil 8V/25J. Optibelt KB SK Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich. optibelt KB SK Kraftbänder werden bei extremen Stoßbelastungen, großen Achsabständen in Verbindung mit kleinen Scheibendurchmessern und bei vertikalen Achsen eingesetzt. • Einbandcharakteristik • hervorragende Biegewilligkeit • hohe Betriebssicherheit • günstiges Laufverhalten in Bezug auf Schwingungen • Keil-Flach-Antriebe • Kupplungseigenschaft
Weitere Informationen:
Ausführung:
ummantelt
Baureihe:
optibelt KB SK
Breite in mm:
25
DIN-Norm:
ISO 5290
eClass51:
23170201
eClass61:
23170201
eClass71:
23170201
Einsatztemperaturbereich:
-40°C bis +70°C
Höhe in mm:
25,5
Kurzbezeichnung:
Kraftbänder
Länge in mm:
7.620
Profil:
8V/25J
Profilbreite in mm:
25
Rippen:
3
Werkstoff:
SBR/NR-Mischung, Zugträger aus Polyester
Weitere Suchbegriffe: kraftband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 828,0225*
€ 923,4925*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 920,18*
€ 1.017,85*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.030,63*
€ 1.144,80*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 923,4925*
€ 1.098,9561
pro Stück
ab 2 Stück
€ 910,6725*
€ 1.083,7003
pro Stück
ab 5 Stück
€ 879,5625*
€ 1.046,6794
pro Stück
ab 10 Stück
€ 858,3725*
€ 1.021,4633
pro Stück
ab 500 Stück
€ 828,0225*
€ 985,3468
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.