Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XL-322-037 optibelt Zahnriemen ZR wartungsfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XL-322-037 optibelt Zahnriemen ZR wartungsfrei
XL-322-037 optibelt Zahnriemen ZR wartungsfrei
Artikel-Nr.:
     2302-A00094988
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     XL-322-037
EAN/GTIN:
     4014486029956
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Optibelt ZR Zahnriemen, Profil XL. Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Chloropren-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und das abriebbeständige Schutzgewebe. ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig. • großer Leistungsbereich • geringe Lagerbelastung • hohe Biegewilligkeit • synchrone Drehmomentübertragung • extrem kleine Scheibendurchmesser • Glascord • Wartungsfrei • Temperaturbereich -30°C bis +100°C
Weitere Informationen:
Baureihe:
optibelt ZR
Breite in mm:
9,525
eClass51:
23170205
eClass61:
23170205
eClass71:
23170205
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis +100°C
Höhe in mm:
2,3
Kurzbezeichnung:
Zahnriemen, zöllig
Länge in mm:
817,88
Profil:
XL
Teilung in mm:
5,08
Werkstoff:
Chloropren mit Glasfaserzugstrang
Wirklänge in mm:
817,88
Zähne (Z):
161
Winkel:
50°
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 3,62*
€ 5,40*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 3,6405*
€ 5,4305*
€ 3,19*
ab € 4,42*
€ 6,54*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,4305*
€ 6,4623
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,2405*
€ 6,2362
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,0705*
€ 6,0339
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,8105*
€ 5,7245
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,5405*
€ 5,4032
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,6405*
€ 4,3322
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.