Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14M-2310-40 optibelt Zahnriemen OMEGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
14M-2310-40 optibelt Zahnriemen OMEGA
14M-2310-40 optibelt Zahnriemen OMEGA
14M-2310-40 optibelt Zahnriemen OMEGA
Artikel-Nr.:
     2302-A00094005
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     14M-2310-40
EAN/GTIN:
     4014486099959
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Optibelt OMEGA Zahnriemen, Profil 14M. OMEGA Zahnriemen setzen Maßstäbe für eine synchrone Leistungsübertragung und Positionierantriebe. • hohe Präzision • Für HTD und RPP Scheiben • niedrigeres Geräuschverhalten durch OMEGA Zahnform • Glascord • wartungsfrei • Wirkungsgrad bis zu 98% • Temperaturbereich -30°C bis +100°C
Weitere Informationen:
Baureihe:
optibelt OMEGA
Breite in mm:
40
eClass51:
23170205
eClass61:
23170205
eClass71:
23170205
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis +100°C
Höhe in mm:
9,5
Kurzbezeichnung:
Zahnriemen, metrisch
Länge in mm:
2.310
Profil:
14M
Teilung in mm:
14
Werkstoff:
Chloropren mit Glasfaserzugstrang
Wirklänge in mm:
2.310
Zähne (Z):
165
UNSPSC131:
26111802
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,08*
€ 124,24*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 97,91*
€ 124,85*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 101,7264*
€ 125,0464*
Frei Haus
ab € 126,55*
€ 153,40*
Frei Haus
ab € 160,33*
€ 202,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,0464*
€ 148,8052
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,9064*
€ 147,4486
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,4664*
€ 138,595
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,7064*
€ 134,1206
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,7264*
€ 121,0544
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.